Shimizu Pompa Celup SPG20-311KBIT 1unit

#Nomor SKU S010901618
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPG20-311KBIT
Unit 1unit
Electrical Voltage (V) 220-240
Electric Current Consumption 0.25
Suction Pipe (inch) 1
Water/Head Capacity 25/40
Cable Type H05RN-F
Cable Diameter (mm²) 0.75
Phase (v) 220
Output Power (kW) 0.25
Horse Power (HP) 0.33
Head (m) 43|31|19
Capacity (L/minute) 20|35|45
Cable Length (m) 40
Input Power (kW) 0.5
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S010901618
Berat (Kg) 11.6
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan