Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) PS-226BIT 1unit

#Nomor SKU S010901397
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS-226BIT
Unit 1unit
Output Power (W) 200
Input (kW) 0.5
Pipe Length (m) 9
Total Head Max. (m) 40
Head (m) 10 | 29
Capacity (L/minute) 28 | 11
Suction Pipe (inch) 1
Push Pipe (inch) 1
SNI License Yes
SNI Number PCS 00046.01
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S010901397
Berat (Kg) 16.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2019
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk