Accelera Car Tires Acc Ultra-3 (Ban Mobil) 195/70 R15 8PR 1pc

#Nomor SKU S010896273
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 195.0
Aspect Ratio (%) 70.0
Rim Diameter (inch) 15
Tire Size 195/70 R15 8PR
Tire Construction Radial
Application For Light Truck/ Commercial
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Accelera Ultra 3 adalah ban komersial yang dirancang untuk penggunaan komersial ringan. Fitur utama termasuk dua lekukan lebar, iga kembar dan sipes melingkar untuk traksi yang lebih baik, bersama dengan blok bahu berlekuk untuk stabilitas. Accelera Ultra 3 adalah teman yang tangguh dan tahan lama yang dapat Anda andalkan untuk kebutuhan bisnis Anda.
Description
The Accelera Ultra-3 is a commercial tire designed for light commercial use. Key features include two wide grooves, twin ribs and circumferential sipes for better traction, along with notched shoulder blocks for stability. The Accelera Ultra-3 is a tough and durable companion you can rely on for your business needs.
Feature

- Combined with a smaller center groove rapidly clear water to prevent hydroplaning
- Offer excellent cornering stability
- Provide on and off-road traction in dry and wet conditions while enhancing driving comfort

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait