Bosch Rexroth Radial Piston Pump PR4-3X/1,60-700RA01M01 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PR4-3X/1,60-700RA01M01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 30.4x14.3x21 |
| Size | 1.6 |
| Component Series | 3X |
| Maximum Operating Pressure (bar) | 700 |
| Maximum Displacement (cm³) | 19.43 |
| Berat (Kg) | 24.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Fixed displacement - Self-priming, valve-controlled - Long service life due to hydro-dynamically lubricated plain bearings - Several pressure ports with different cylinder combinations - 14 sizes, favorable grading for perfect device design - usually used to create high pressure on high low pump application (for presses ,machine, punching machine,cutting machine, etc)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan