Bosch Rexroth Radial Piston Pump PR4-1X/2,00-175WA01M01 1pc

#Nomor SKU S010892961
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR4-1X/2,00-175WA01M01
Unit 1pc
Dimensions (cm) 11x8.8x11
Size 2
Component Series 1X
Maximum Opearting Pressure (bar) 700
Maximum Displacement (cm³) 2
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Fixed displacement - Self-priming, valve-controlled - Long service life due to hydro-dynamically lubricated plain bearings - Very compact design and installation-friendly dimensions - Combination possibility with constant and variable vane pump - Five sizes - Size 0.40-2.00 - Component series 1X - Maximum operating pressure 700 bar - Maximum displacement 2 cm³ Suitable for Presses Machine

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan