Bosch Rexroth Axial-Piston Pump (Pompa Piston) A A10V O100 DFR1/31L-VSC12K07 1pc
Rp91.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A A10V O100 DFR1/31L-VSC12K07 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 33.7x28.32x20 |
| Size | 100 |
| Nominal Pressure (bar) | 280 |
| Maximum Pressure (bar) | 350 |
| Maximum Speed (rpm) | 2000 |
| Berat (Kg) | 55.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size - Low operating noise - Long service life - Short control response times - Excellent suction characteristics - 2 drain ports - Swashplate design - All-purpose medium pressure pump - Size 18-140 - Nominal pressure 280 bar - Maximum pressure 350 bar - Open circuitKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Bosch%20Rexroth%20Axial-Piston%20Pump%20(Pompa%20Piston)%20A%20A10V%20O100%20DFR1%2F31L-VSC12K07%201pc/S010892398-1.jpg)