ABB Surge Protective Device OVR T2 3N 40-275 P QS 1pc

#Nomor SKU S010887431
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OVR T2 3N 40-275 P QS
Unit 1pc
Arrester Class II
Auxiliary Circuit Load Minimum -Maximum
Discharge Current Nominal (8 / 20 µs) 20 kAI (max, 8 / 20 µs) 20 kA
Fuse Size 4 modular spacing
Impulse Current (kA) I (imp, 10 / 350 µs) 2
Maximum Continuous Operating Voltage (V) (L-PE) 275
Mounting Type DIN-Rail
Nominal AC Voltage of the System (V) 230 / 400
Number of Conductors 4
Number of Poles 4
Number of Protected Poles 4
Options Provided Residential, commercial building.
Position of Neutral Terminals Right
Power Loss (mW) 29
Preventive Maintenance Feature No
Product Height (mm) 88
Product Length (mm) 58
Product Width (mm) 71.2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
B751993

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan