ABB Push Button MP2-10R 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S010884881
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP2-10R
Unit 1pack(10pcs)
Actuator Type Flush
Ambient Air Temperature (°C) Operation -25 to +70; Storage -40 to +85
Bezel Material Black Plastic
Color Red
Degree of Protection Front IP66
Enclosure Type NEMA Type1, Type12, Type13, Type3R, Type4, Type4X
Function Maintained
Illumination Non-illuminated
Mechanical Durability 2 million
Product Height (mm) 29
Product Length (mm) 33
Product Width (mm) 29
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 19 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular Pushbutton - Maintained - Flush - Red - Non-Illuminated - Black Plastic - No Contact Block

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan