monotaro Wagon SW-3 Ivory 1unit

#Nomor SKU S010851746
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-3
Unit 1unit
Dimensions (mm) 684x470x870 (handle included)
Drawer None
Effective Dimensions (mm) 605x393x252 (top) / 257 (bottom)
Caster Material Gum
Frame thickness (mm) 1.6
The total load capacity (kg) 120
Color ivory
Load (kg) 40 (per stage)
Caster diameter (Ø mm) 100
Body Material steel
Top plate thickness (mm) 0.8
The number of stages 3
Tray depth inside dimension (mm) 56
Caster Freex4
Stopper Available (x 2)
Material (Wheel) Rubber
Total Load Capacity (Kg) 180
Uniform Loading Capacity (kg/stage) 60
M Code 07294901
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 18.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Customers will be assembly. Shelf is fixed.
Feature
A steel wagon that is convenient for storing and moving tools and parts. The tray is covered with a rubber mat made of EVA for scratch prevention.
Improved operability with stopper.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan