monotaro Bucket (Ember) 13L 1pc

#Nomor SKU S010851401
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13L
Unit 1pc
Material iron
The Outer Diameter (Ø mm) 305
Height (mm) 294
Capacity (L) About 13
Thickness (mm) 0.27
Surface Treatment zinc plating
Product Type Body
Shape circular
M Code 62971764
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 01 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cleaning operation and the like.
Warning
- Do not use for any other purpose.
- Please check the condition of the product before use.
- Please note that electricity is passed.
Feature
It is a common steel bucket.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait