monotaro Small Ball Valve (Outside, Inside Thread Type) PT1 / 2xPF3 / 8 (inside) 1pc

#Nomor SKU S010845059
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT1 / 2xPF3 / 8 (inside)
Unit 1pc
Maximum Operating Pressure (MPa) 0.68
Dimension F (mm) 40.6
Dimension B (mm) twenty four
Dimension D (mm) 50.8
Material Made of brass
Fluid Water, oil, air
Valve Type Ball valve
Operating Temperature Range (°C) 0 to 80
Shape Outside, the internal screw type
Dimensions a (mm) 42
Caliber Type Straight type
Connection Method Outside, the internal screw type
Diameter (Ø) PT1 / 2 x PF3 / 8
M Code 70250023
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To pneumatic device such as a compressor
Warning
Please do not use for any purpose other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan