monotaro Small Ball Valve (Outside, Inside Thread Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)0 to 80
MaterialMade of brass
Maximum Operating Pressure (MPa)0.68
Connection MethodOutside, the internal screw type
Caliber TypeStraight type
Dimension F (mm)40.6
FluidWater, oil, air
ShapeOutside, the internal screw type
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To pneumatic device such as a compressor
Warning
Please do not use for any purpose other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait