monotaro Resin Tool Wagon (Handle, With All-Stage Partitions, phi 100 Pu Wheels) TWHS1 1unit

#Nomor SKU S010840603
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWHS1
Unit 1unit
Load capacity (kg / stage) 40
Material Tray: Polypropylene (PP), pipe: Aluminium, Caster: TPR
Tray spacing (mm) 280
Tray inside dimension (mm) 280x495x70
Dimensions (mm) 665x490x915
Body Material Polypropylene (PP)
Material (Wheel) TPR
Material (Post) Aluminium
Number of Stages 3
M Code 26326485
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Organizing tool, to tidy.
Warning
Please do not put the load-bearing more weight products.
Feature
Since a partition plate is attached, accessories and tools can be stored separately. As it has large-diameter casters, it is convenient to move.
The casters have a brake that stops rotating (two of them), so they can be fixed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan