monotaro Lakban Kertas (Solasi / Selotip) 18 1pack(7roll)

#Nomor SKU S010825785
Wishlist
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18
Unit 1pack(7roll)
A pressure-sensitive adhesive Acrylic
Tape Thickness (mm) 0.1
Pressure-sensitive adhesive force (N / 10mm) 1.6
Base Material Japanese paper
Tensile strength (N / 10mm) 47.2
Primary use For general painting
Tape Length (m) 18
Heat Resistance Temperature (°C) 120
Tape Width (mm) 18
M Code 26921825
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
General painting in general.
Warning
Adherend, because the marks and adhesive residue paste depending on the type of paint may occur, please use make sure that there is no problem.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan