monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat) 1200x600x740cm 1unit

#Nomor SKU S010817889
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Top plate thickness (mm) 30
Type Folding type
Material MDF plywood (top plate): <Surface processing> Melamine resin, <Side processing> PVC, steel (leg)
Mass (kg) 15.2
Body Dimensions (mm) 1200 x 600 x 740 (when used), 1200 x 600 x 140 (when stored)
Even load capacity (kg) 100
M Code 26588434
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 15.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As a workbench.
Warning
- Do not use for any purpose other than its intended purpose.
- Do not step on this product.
- Do not place a heavy object that exceeds the load capacity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan