monotaro Hexagonal Shank Drill TiN Coated (Mata Bor Heksagonal) 6 TINDR 4.8 1pc

#Nomor SKU S010812242
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6 TINDR 4.8
Unit 1pc
Overall Length (mm) 106
Surface Treatment TiN coating
Twist angle (degree) standard
Drill Diameter (Ø mm) 4.8
Shaft Diameter (Ø mm) 6.35
Tip Angle (degree) 118
Thinning the shape of the drill X-shaped thinning (more phi 3mm)
Groove Length (mm) 52
Material High-speed steel (HSS)
M Code 73386608
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Because there is a risk of damage, work at the time, please use the protective glasses. . Please do not touch with bare hands to the cutting edge. . Scattering of chips, please pay attention to injuries caused by wound.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait