monotaro Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas) BU-200 1unit

#Nomor SKU S010808337
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BU-200
Unit 1unit
Overall Width (mm) 790
Height H (mm) 1172
Board Size (mm) 315 x 610
Maximum Loading Load (kg) 200
Mass (kg) 20.4
Applicable to 7000L oxygen cylinder, 7kg acetylene cylinder
Wheels used (phi mm) 330 solid wheels x 61mm x 2
M Code 06785536
Berat (Kg) 63.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For 4 or more units, 3 units / day will be paid.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan