monotaro Flexible Roller Conveyor (Roller Conveyor) No. 130KG 1unit

#Nomor SKU S010806289
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No. 130KG
Unit 1unit
Roller Outer Diameter (mm) 50
Tool Length (mm) 450~1300
Roller Width (mm) 478
Material steel
Conveyor machine high H (mm) 670~940
Roller spacing (mm) 130
Operating load (kg) 130
M Code 35115981
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Elastic roller conveyor.
Uses lock type casters.
Adjustable height.
Can be connected.
* Do not use for anything other than its intended purpose.
Feature
An elastic roller conveyor.
Lock-type casters are used.
Height adjustable.
Can be linked.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan