monotaro Flat Type Sponge Pad For Electric Polisher Grip Handle For MCPC2-2018 1sheet

#Nomor SKU S010805756
Wishlist
Rp38.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number For MCPC2-2018
Unit 1sheet
Compatible Electric poly Shah Grip handle MCPC2-2018
M Code 78553834
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The car waxing
Warning
It can not be used for foreign car. . Rather than the commercially available buff, please use a special buff. . Since there is a possibility that a crack occurs in the work object, buff Please refer to the exchange as soon as possible. . Please do not use in any applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait