monotaro Dial Caliper MDN 200 1unit

#Nomor SKU S010800508
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDN 200
Unit 1unit
Dimension B (mm) 24
Measuring Range (mm) 0-200
Minimum display amount (mm) 0.01
Dimensions (mm) Depth bar (5 x t2)
Dimension A (mm) 40
Dimension L (mm) 286
Dimension C (mm) 19.5
Dimensions d (mm) 16
Instrument Difference (mm) +/- 0.03
One rotation of the pointer (mm) 1
M Code 10441225
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One rotation of the pointer (mm) : 1
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
- Exclude Calibration Certificate
- Do not use for anything other than its intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan