monotaro DC Converter DC48V-12V (Konverter Listrik Kendaraan) 1pc

#Nomor SKU S010799673
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dustproof waterproof performance IP56 compliant
Load current (A) 1.0-10.0
Output voltage (V) DC12 (11.4 ~ 12.6)
Width (mm) [Including] the stay 86
Input Voltage (V) DC48 (36 ~ 75 allowed)
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) 122 x 55 x 35
Output Current (A) Up to 18 (12V) 10S within
M Code 19336407
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forklift, electric bike, navigation to EV, to accessories such as mounting
Warning
Please do not use in any applications. . Input DC48V will be recommended to avoid the drive system.
Feature
It is a converter of the descending type that can be converted to DC12V from DC48V. IP56 standard is waterproof and dustproof. It is also useful with a short-circuit protection and heating protection function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan