G Tape Floor Marking Tape Green 48mmx33m 1roll

#Nomor SKU S010764107
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Width (mm) 48
Length (m) 33
Color Green
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to mark hazards, divide spaces, create aisles, or provide directions. Commonly used in industrial and manufacturing facilities for floor. Tapes are an effective replacement for paints and much faster and easier to install and replace.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk