Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LT Red 2 1unit

#Nomor SKU S010762370
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Payload Lifting 68 kN [6.8t]
Payload Ground Skidding 170 kN [17t]
Breaking Load 340 kN [34t]
Max.Cable (Ø mm) 14.0
Pulley (Ø mm) 172
Maximum Speed (m/s) 2
Dimensions (mm) 368x224x119
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penjualan terbaik kami tersedia di berbagai macam untuk mempermudah proses bekerja sesuai dengan kondisi tersebut.
Description
Our bestseller is available in a wide range for an even easier working process under demanding conditions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan