Bruno Lehmann AG Katrol Diverter Tipe LT Merah Plus 1unit
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Payload Ground Skidding | 30 kN [3t] |
| Breaking Load | 60 kN [6t] |
| Max.Cable (Ø mm) | 14 |
| Pulley (Ø mm) | 88.0 |
| Maximum Speed (m/s) | 2 |
| Dimensions (mm) | 258x136x85 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mudah digunakan, kabel dapat dimasukkan ke dalam dan ke luar dengan cepat. Katrol aluminum terus-menerus yang mampu digunakan terus-menerus pada kecepatan tinggi.
Description
Simple to use, cable can be slipped in and out rapidly. Aluminium pulley facilitates at high speeds.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan