Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal) M12x30mm(15/32 inch x 1 3/16 inch) 20pcs

#Nomor SKU S010759509
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 20pcs
Material Besi Galvanis
Diameter (mm) 12.0
Length (mm) 30
Grade 4.6
Surface Treatment Galvanis White
Thread Pitch (mm) 1.75
Drat Type Full Drat
Size M12x30mm(15/32 inch x 1 3/16 inch)
Length (inch) 1.1875
Diameter 15/32 inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2019
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan