Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Plastik FC-115 Light Grey 1600x465x620mm 1unit

#Nomor SKU S010742990
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-115
Unit 1unit
Dimensions (HxWxD) (mm) 1600x465x620
Plate Thickness (mm) 0.7-0.8
Material Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
Painting Epoxy Powder Coating, Oven Painting
Construction Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
Color Light Grey
Handle Drawer Plastic
Number of Drawer 5
Berat (Kg) 115.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 June 2019
Terakhir Diperbaharui 22 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atur dokumen penting Anda dengan efisien menggunakan Filing Cabinet ALBA FC 115. Lemari arsip ini memiliki 5 laci lapang dengan rel full extension untuk memudahkan Anda mengakses dan menyimpan dokumen.
ALBA FC 115 dibuat dengan konstruksi kokoh menggunakan bahan plat metal dengan ketebalan 0,7 mm untuk body dan 0,8 mm untuk penutup laci. Dilengkapi dengan central lock untuk keamanan dokumen Anda.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait