MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap Red 1pc

Rating:
100% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Red
Material Polypropylene
Approval SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2019
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.
REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017
Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji
- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G
- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G
- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G
Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus
Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar
Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA
Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik
- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)
- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
Description
Chin strap excluded
Peringatan
Semua produk helm (*yang sudah termasuk inner dan/atau tali dagu), akan dikirimkan dalam kondisi belum terpasang. Silakan melakukan konfirmasi ulang kepada tim CS kami sebelum pemesanan terkait termasuk atau tidaknya inner dan/atau tali dagu.
Warning
All helmet products (including inner padding and/or chin strap) will be shipped unassembled. Please confirm with our customer service team before placing an order whether the inner padding and/or chin strap are included.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk