BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) GSR 120-LI Gen 3 12V 1unit

#Nomor SKU S010715048
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSR 120-LI Gen 3
Unit 1unit
Battery Type Lithium-ion
Sound Pressure Level (dBA) 67
Sound Level (dBA) 78
Uncertainty K (dB) 3
No Load Speed (rpm) 0 – 400 (first-gear) / 0 – 1.500 (second-gear)
Part Number 06019G80K0
Uncertainty K (m/s²) 0.7 (metal drilling), 0.4 screw installation)
Maximum Torque (N m) 14 (soft), 30 (hard)
Handle Capacity (mm) 0.8 (min) / 10 (max)
Torque settings 20+1
Max. Drilling Diameter (mm) 20 (wood), 10 (Steel)
Maximum Screw Diameter (mm) 8
Vibration Emission Value ah (m/s²) 1.5 (metal drilling, screw installation)
K3L License Yes
Battery Voltage (V) 12
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2019
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat 2 in 1 bertenaga tinggi untuk pengerjaan yang lebih praktis

Kekuatan dan daya tahan selama menyekrup dan mengebor kini dalam genggaman
Gearbox 2 kecepatan memberikan produktivitas yang tinggi dan torsi yang sangat baik
Electronic Cell Protection untuk daya tahan dan masa pakai baterai yang lebih lama
Description
Set of content:
2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
Carrying case
Charger GAL 1210 CV Professional
Feature
Feature:
High-powered 2-in-1 for less
- Power and durability within reach for screwdriving and drilling
- 2-speed gearbox enables high productivity and excellent torque
- Electronic Cell Protection for longer battery life and more durability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk