SIEMENS Timer Relay Off Delay 3RP1540-1AB31 0.5-1s 24V DC 1pc

#Nomor SKU S010712405
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RP1540-1AB31
Unit 1pc
Packaging Dimension (mm) 28.5x89.5x102
Control Supply Voltage (V) DC 24
Thermal Current (A) 5
Control Supply Voltage Frequency (Hz) 50-60
Adjustable Time (s) 0.05-600
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timing relay, OFF delay 1 change-over contact, without auxiliary voltage 9 time ranges, 0.05 s...600 s 24 V AC/DC with LED, Screw terminal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan