SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT6016 3RT6016-1AP02 4kW 230V AC 1NC 1pc

#Nomor SKU S010710029
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RT6016-1AP02
Unit 1pc
Packaging Dimension (mm) 50x61.50x77.50
Power Loss (kW) 4
Control Supply Voltage (V) AC 230
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contactor AC 230 V 50/60 HZ AC3 4 kW 400 V AUX contacts: 1 NC 3-pole, size S00 screw terminal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan