CKD Linear Slide Cylinder Double Acting LCR-16-125 LCR-16-125-T2V-D 1pc

#Nomor SKU S010558522
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCR-16-125-T2V-D
Unit 1pc
Tube Inner Diameter (mm) 16
Working Fluid Compressed air
Guaranteed Pressure Resistance (MPa) 1.05
Operating Piston Speed (mm/s) 50 to 500
Minimum Working Pressure (MPa) 0.15
Ambient Temperature (°C) -10 to 60 (but not freezing)
Number of switches With 2 pieces
Operation Method Backward movement
Refueling Unnecessary (When refueling, use turbine oil Class 1 ISO VG 32)
Stroke length tolerance +2.0 mm
Allowable Energy Absorption (J) 0.176
Maximum Working Pressure (MPa) 0.7
Stroke adjustment range (mm) 15 (Shock killer type stopper one side)
Connection aperture Body side: M5, body rear: M3
Stroke (mm) 125
Switch model number T2V
Cushion With rubber cushion
M Code 40123212
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dimension K (mm)=14; Dimension N (mm)=5; Dimension A (mm)=18; Dimension C (mm)=10; Dimension B (mm)=37; Dimension D (mm)=2; Dimension RD (mm)=17; Dimension E (mm)=1; Dimension L2 (mm)=195.5; Dimension Y (mm)=133.5; Dimension W (mm)=110; Dimension V (mm)=173.3; Dimension H (mm)=38.5; Dimension G (mm)=13; Dimension I (mm)=M5 depth 4; Dimension HD (mm)=53.5; Dimension X (mm)=49; Dimension F (mm)=14; Dimension J (mm)=28.5; Dimension L (mm)=M5 depth 4; Dimension L1 (mm)=208

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan