CKD New Joint GW (Fitting) / (Single-Ended Straight (Circle) GWS12-15-S 1box(10pcs)
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWS12-15-S |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 60 (but not frozen) |
| Applicable pipe outer diameter ( phi mm) | 12 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Working Fluid | Compressed air |
| Used Tube | Soft nylon tube (F-12 * * ) / Urethane tube (U-95 * * , NU- * * ) |
| Negative pressure performance (kPa) | -100 |
| Hexagon hole diameter (mm) | 8 |
| Effective Cross Section Area (mm²) | 37.9 |
| TRUSCO Number | 401-6556 |
| M Code | 39607775 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
And allowed to flow diverted to bore minute full standard adopted flame heat resin, sealing the tube and fitting adopts V-shaped packing, and reliably sealed can be inserted with a light force Dimension B (mm)=23; Dimension K ( phi mm)=22; Dimension A (mm)=15; Dimension M (mm)=R1/2; Dimension L (mm)=28.5
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%2F%20(Single-Ended%20Straight%20(Circle)/CKD%20New%20Joint%20GW%20(Fitting)%20%2F%20(Single-Ended%20Straight%20(Circle)%20GWS12-15-S%201box(10pcs)/S010074015-1.jpg)