CKD New Joint GW (Fitting) / (Manifold (Double) GWMF812-0-W 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWMF812-0-W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Used Tube | Soft nylon tube (F-12 * * ) / Urethane tube (U-95 * * , NU- * * ) |
| Effective Cross Section Area (mm²) | 36 |
| Working Fluid | Compressed air |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 60 (but not frozen) |
| Negative pressure performance (kPa) | -100 |
| Applicable pipe outer diameter ( phi mm) | Q1: 8, Q2: 12 |
| M Code | 39610934 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
And allowed to flow diverted to bore minute full standard adopted flame heat resin, sealing the tube and fitting adopts V-shaped packing, and reliably sealed can be inserted with a light force Dimension L2 (mm)=24.5; Dimension F1 (mm)=11.5; Dimension L3 (mm)=36; Dimension B1 (mm)=19; Dimension N1 (mm)=13; Dimension L1 (mm)=87; Dimension B2 (mm)=23; Dimension N2 (mm)=51; Dimension P (mm)=15; Dimension F2 (mm)=22
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%2F%20(Manifold%20(Double)/CKD%20New%20Joint%20GW%20(Fitting)%20%2F%20(Manifold%20(Double)%20GWMF812-0-W%201pc/S010073537-1.jpg)