PROLiNK Wireless-N Nano USB Adapter WN2001 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WN2001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Fast Transfer Speed (Mbps) | 150 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Antenna : Chip antenna - Frequency Range : 2.412 to 2.4835GHz (subject to local regulations) - Data Rate : Up to 150Mbps - Output Power : Up to 16dBm (Typical) - Receiver Sensitivity : -78dBm (Max) - Power Consumption : 5V/ 380mA max - Range : Indoors:
Feature
WN2001 Wireless-N Nano USB Adapter - World’s Smallest USB Adapter - Eco-Friendly – Low Power Consumption - 1T1R Mode with 150Mbps - Complies with IEEE 802.11b/g/n - WPS in software for wireless security setup The PROLiNK WN2001 Wireless Nano USB Adapter 1
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan