Sherwood HSS SP/FL Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan) 19.00mm 1pc

#Nomor SKU S009980435
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Cromwell Order Number SHR0652137P
Overall Length (mm) 188
Reamer Diameter (mm) 19
Standards Met BS 328-4
Number of Flutes 8
Flute Type Left Hand Spiral
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2019
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter:

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan