Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer Tropicalised METSECT5VV600 6000 5 for Bars 55x165 1unit
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | METSECT5VV600 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Range | PowerLogic |
| Product or Component Type | Current Transformer |
| Secondary Current (A) | 5 |
| Accuracy class | Class 0.5 Maximum power: 70 VA |
| [In] Rated Current (A) | 6000 |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Description
This current transformer, tropicalised for busbar, has a line rated current of 6000 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer do have a 55 mm x 165 mm opening. Compatible with a single output for bar: 165 mm x 55 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 70 VA.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan