Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer Tropicalised METSECT5DB300 3000 5 Double Output for Bars 38x127 1unit

#Nomor SKU S009925340
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number METSECT5DB300
Unit 1unit
Range PowerLogic
Product or Component Type Current Transformer
Secondary Current (A) 5
Accuracy class Class 0.5 Maximum power: 25 VA
[In] Rated Current (A) 3000
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This current transformer, tropicalised for busbar, has a line rated current of 3000 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer do have a 38 mm x 127 mm opening. Compatible with a single output for bar: 127 mm x 38 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 25 VA, class 1 maximum power: 30 VA.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan