APC Easy UPS 3S E3SUPS20KHB2 with Internal Batteries, 30 minutes runtime 20kVA 400V 1pc

#Nomor SKU S009918030
Wishlist
Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3SUPS20KHB2
Unit 1pc
Output Power Capacity (kW/kVA) 20/20
Nominal Output Voltage (V) 400 3PH
Output Frequency (Hz) 50, 60
Input Frequency (Hz) 45-65
Max. Input Current (A) 37
Berat (Kg) 446.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
High-efficiency 3-phase UPS with internal batteries providing a runtime of 9 minutes. The UPS features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical ro
Description
High-efficiency 3-phase UPS with internal batteries providing a runtime of 9 minutes. The UPS features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical ro

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan