Guataka Mixer Planetary (Pengaduk Adonan) GTK020005 20L 1pc

#Nomor SKU S009897533
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GTK020005
Unit 1pc
Planetary Mixer (L) 20
Bowl Volume (L) 20
Capacity (kg) 6
Dimensions(mm) 42x50x76(Gear)
Power (kW) 0.75
Voltage (V) 220-240/50Hz
Bowl Speed (rpm) 25
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2019
Terakhir Diperbaharui 26 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kenapa Harus Planetary Mixer
Planetary mixer adalah mixer yang dilengkapi dengan 3 kecepatan dan setiap pergantian kecepatan mesin harus di matikan


- Bagaimana Cara Kerjanya
Sistem cara kerja Mixer ini seperti teori perputaran planet


- Keunggulan Planetary Mixer Guataka
kapasitas lebih bervariasi mulai dari 5 Liter sd 60 Liter


- Planetary Mixer GTK mudah untuk dioperasikan baik untuk para pemula atau professional.


- Dengan 3 jenis pengaduk Planetary Mixer dapat digunakan untuk berbagai macam adonan sesuai dengan kebutuhan pengguna nya.
Feature
General Features
1. Strong die-cast body, steady, and durable
2. Stainless steel bowl
3. Quality food stand mixer for commercial or home bread or cake preparation 3 attachment: Beater, Whistle, Hook

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan