KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode) LB-76 4.0mm 1box(5kg)

#Nomor SKU S009875188
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LB-76
Unit 1box(5kg)
Rod Diameter (mm) 4.0
Rod Length (mm) 400
Current Range (A) 140 to 190 (down), 120 to 180 (up, up)
Absorbed Volume 200J / energy (one example)
Growth (%) 29 (example)
Tensile Strength (N/mm²) 600 (example)
Yield Point (N/mm²) 510 (example)
M Code 62976174
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a low-hydrogen all-attitude welding rod for 520 N/mm class 2 high tensile steel. Workability in all orientations, in particular arc stability, slag release, bead appearance, etc. are good. In addition to welding of 520 N/mm 2 grade high tensile stee
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan