BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor) 2608577349 1set

#Nomor SKU S009873171
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608577349
Unit 1set
Working Length (mm) 18/24/30/33/36/39/43/47/52/52/57/57/63
Diameter (mm) 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
X-Lock No
Set of Content (pcs) 13
Part Number 2608577349
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2019
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor Puntir HSS PointTeQ memungkinkan pengeboran cepat pada logam berkat desain tip PointTeQ-nya

Laju pengeborannya yang meningkat menghasilkan lebih sedikit panas dan aus.
Desain tip PointTeQ tetap tajam dan memastikan daya tahan berkelanjutan
Risiko patah yang rendah karena bodi yang sangat elastis, alur berlapis oksida hitam, DIN 338, Jenis N, tip 135 derajat
Ada risiko patah yang rendah, terutama untuk mata bor dengan diameter di bawah 6 mm karena mata bor ini diproduksi agar memiliki bodi yang sangat elastis. Alur berlapis oksida hitamnya memberikan pembuangan serpihan cepat. Mata Bor Puntir HSS PointTeQ diproduksi sesuai DIN 338. Mata bor ini adalah Jenis N (sudut alur) dengan tip 135 derajat.

Mata bor ini memiliki sistem shank silindris (diameter shank sama dengan mata bor) dan ditujukan untuk digunakan pada dudukan bor dan drill driver.
Description
HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to PointTeQ tip design

Increased drilling rate generates less heat and wear
PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability
Low risk of breakage due to highly elastic body, black-oxide coated flute; DIN 338, Type N, 135-degree tip
There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

It has a cylindrical shank system (shank equal to drill bit diameter) and is intended for use in drill stands and drill drivers.
Fitur
Self-centering tip mencegah pergeseran, sehingga memungkinkan permulaan pengeboran yang cepat dan mudah
Laju pengeborannya yang meningkat menghasilkan lebih sedikit panas dan aus.
Feature
Self-centering tip prevents wandering, making quick and easy drilling starts possible
Increased drilling rate generates less heat and wear
Kegunaan
Untuk Bor/driver Putar

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk