BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) GST 8000 E 710W 1unit

#Nomor SKU S009872871
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GST 8000 E
Unit 1unit
No. Load Stroke Rate (spm) 800-3100
Rated Input Power (W) 710
Stroke length (mm) 20
Bevel Angle (°) 45
Cutting Depth (mm) 80 (Wood), 10 (Non-Alloyed Steel, Steel), 20 (Aluminium)
K3L License Yes
Part Number 060158H0K0
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2019
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jigsaw professional Bosch dengan harga terbaik untuk rasio daya

Motor 710 W bertenaga untuk pemotongan cepat dalam pemakaian jenis apa pun
Sistem penggantian pisau satu tangan tanpa alat
Empat pilihan orbital untuk beragam pemakaian dari pemotongan halus hingga agresif
Description
Features: - Jigsaw with design double solid, metal gear housing with additional plastic casing - Perfect co-ordination and manufacturing quality of all components, for example gears, plunger and bearings for long service life - High cutting performan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan