BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) GBG 35-15 Professional 350W 1unit

#Nomor SKU S009872206
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBG 35-15
Unit 1unit
Grit (P) 24, 60
Sound Pressure Level (dBA) 70
Power (W) 350
Sound Level (dBA) 80
Grinding Wheel Width (mm) 20
Uncertainty K (dB) 3
Grinding Wheel Hole (mm) 20
Grinding Wheel Diameter (mm) 150
No Load Speed (rpm) 3000
K3L License Yes
Part Number 060127A3K0
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2019
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin gerinda duduk beroda dua dengan motor berdaya 350 W yang tangguh ini menyelesaikan pekerjaan tersulit

Motor induksi bebas perawatan berdaya 350 W yang bertenaga untuk menggerinda, menghaluskan, dan mengasah dengan sempurna
Housing berbahan aluminium die-cast yang tangguh dengan bantalan roda tertutup menjaga motor bebas dari debu untuk kinerja yang tahan lama
Alas yang kokoh menjamin kondisi kerja yang aman dan stabil
Dilengkapi dudukan benda kerja yang dapat disetel tanpa alat, pelindung berbahan baja, dan tutup pelindung terhadap percikan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk