Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K 2 1/2inch 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 2 1/2 |
| Material | Cast Iron |
| Weight (g) | 16500 |
| Berat (Kg) | 16.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Gate Valve dengan standard JIS 10K
Body : cast iron
Koneksi : Flange JIS 10K
Disc : Cast Iron
Pressure : Max 10 bar
Body : cast iron
Koneksi : Flange JIS 10K
Disc : Cast Iron
Pressure : Max 10 bar
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan