Wipro Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) 0.75ton 1unit

#Nomor SKU S009862397
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (t) 0,75
Standard Lift (m) 1.5
Running Test Load (kN) 11
Effort Required to Lift Rated Load (N) 140
Strands of Load Chain 1
Load Chain Diameter (mm) 6
Dimensions (cm) 35.5x14x16.5
Extra Lift (kg) 0.8
Dimension D (mm) 37
Dimension C (mm) 135
Dimension B (mm) 95
Dimension A (mm) 155
Dimension L (mm) 285
Dimension K (mm) 30
Dimension H (mm) 320
Packing Measurement (cm) 35.5x14x16.5
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan