Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik) WP-25N Gold Black 23mm 1unit

#Nomor SKU S009861820
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WP-25N
Unit 1unit
Max. Diameter of Drilling Hole (mm) 23
Attraction of Magnet (N) 13000
Travel of Slide Plate (mm) 180
Horizontal Displacement (mm) 20
Revolving Angle (°) 90
Rated Voltage (V) 220
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Speed (rpm) 350
Rated Input Power (W) 1200
Taper of Spindle 2#
Max. Dia. of Drilling Hole 23
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2019
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan