Wipro Spirit Level Laser Cross Line with Stand ZL 02 Orange 1unit

#Nomor SKU S009845266
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZL 02
Unit 1unit
Color Orange
Output Power (mW) 1
Wave Length (mm) 635
Temperature Range (°C) -5 to +45
Dimensions (cm) 8x6x8
Precision (mm/m) ±2.5/5
Auto Self-leveling Range (°) ±3
Laser Angle (°) >90
Light Source (mW) 5
Stable Time (Equilibrium) (s) <5
Use for 1 vertical, 1 Horizontal
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2019
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light Source : 5mW semiconductor laser
Safety / Quality Approval : CE / FDA
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait