OSG Leading Drill TiN Coating (Mata Bor Spotting) TIN-NC-LDS 12x120 degree 1pc

#Nomor SKU S009766941
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIN-NC-LDS 12x120 degree
Unit 1pc
Accuracy h7
Tip Angle Tolerance (°) 120±2
Helix Angle (°) 20
Abrasive Materials Low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel, alloy steel, stainless steel, tool steel, cast iron, copper alloy, aluminum alloy, titanium alloy
Overall Length L (mm) 108
Shank Diameter (mm) 12
Material High speed steel HSS
Surface Treatment TiN coating
Flute Length FL (mm) 36
Tip Angle (°) 120
M Code 08117356
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TiN coating enables high speed and long life.
* The minimum value of the tap pilot hole diameter indicates the minimum value of the pilot hole when chamfering.
Warning
The minimum value of the hole diameter of the tap indicates the minimum value of the prepared hole when chamfering.
Feature

TiN coating makes it possible to achieve high speed and long life.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan