OSG Small Diameter Planet Cutter WH-VM-PNC-0.72X0.25XP0.25-INT 1pc

#Nomor SKU S009740138
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WH-VM-PNC-0.72X0.25XP0.25-INT
Unit 1pc
Shank Diameter (mm) 3
Number of Blades 3
Processing Screw Metric thread
Pitch (mm) 0.25
Overall Length (mm) 40
Under Head Length (mm) 2.75
Nominal Dimension M0.72
Work Material 1. A method for producing a carbon steel sheet, comprising the steps of: casting a carbon steel, an alloy steel, a tempering steel, a stainless steel, a cast steel, a cast iron, a ductile iron, a brass casting, a bronze, an aluminum rolled m
Surface Processing SS coating (blade diameter <= phi 1.3), WXS coating ( phi 1.5 <= blade diameter)
Material Cemented carbide (CARBIDE)
EDP No. 3900495
M Code 60888512
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a planet cutter that makes small diameter female threads by milling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan