Tasco Detektor Kebocoran Presisi Tinggi (Alat Deteksi Bocor Akurasi Tinggi) TA430MB 1pc

#Nomor SKU S009648645
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TA430MB
Unit 1pc
Dimensions (mm) 66x222x51
Weight (g) 420 (include battery)
Operating Temperature (°C) 0-45
Warm Up Time 45seconds
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primary Specification - Detectable Refrigerants : R410A,R407C,R404A,R134a,R22,R32 etc.- Maximum sensitivity : 3g/yr(Hi), 20gr(Mi), 40gr/yr(Lo). R410A- Indicator : Buzzing alarm/seven level LED visual indicator(3 colors)- Warm-up Time : Approx. 45

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan